咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 高压虎钳 Duo 型号 90
商品编号
360600 90
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NC 高压虎钳 Duo 型号 90
商品编号:360600 90
规格:零点夹紧系统
型号:90
产品类别:机床用虎钳
系列:Duo
主体高度 c ?0.02:80.0
定位槽:20H7
卡爪高度 h2:18.0
卡爪高度 h1:34.0
可加长:否
最大夹力:28.0
颜色代码,针对配套适用的配件:Duo
夹紧范围 d_范围结束:120.0

更多参数>>

应用
  • 可水平使用。
  • 装夹 2 个相同的工件,尺寸偏差(±3 mm)。

功能
在夹紧位置 1 插入第一部分,转动曲柄直到可移动卡爪接触到部件为止。在夹紧位置 2 插入第二部分,继续转动曲柄直到停止。

提示
  • 总长度 L 保持不变(碰撞区小)。
  • 配件参见编号 360530、361400、361440、361600 – 361970。
  • 一律夹紧 2 个工件!
  • 配套提供用于中心距 200 mm 零点夹紧系统的开孔 25H6 M10。

可选附件
夹紧螺栓,编号 360025。

供货范围
包括 4 个台阶卡爪,1 个手摇曲柄,4 个夹爪和快速入门指南。

技术说明
极其坚硬的主体,由球墨铸铁制成,上面和下面经过研磨。夹持精度 0.02 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加