咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 高压虎钳 NC8 型号 H200
商品编号
360405 H200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NC 高压虎钳 NC8 型号 H200
商品编号:360405 H200
规格:零点夹紧系统
T:164.0
工件限位挡块螺纹数:5.0
系列:NC8
凸肋宽度 B1 ?0.05:202.0
主体高度 c ?0.02:140.0
r ±0.015:164.0
横槽 n H7:20.0
纵槽 l H7:20.0
可加长:否
型号:200
最大夹力:80.0

更多参数>>

应用
可水平或侧面使用,因为侧面的磨削精度达 -0.05mm。

提示
  • NC 8 的尺寸/卡爪接口与 Allmatic TC/LC 相同。
  • NC 8(编号 360405)替代产品 LC(编号 360500)和 TC(编号 360400)。
  • 规格尺寸 125 MX 和 125 LX 配套卡爪编号 361295 125 和 361296 125 一起出售。

提示
  • 正面没有用于延长件的孔!

供货范围
包括 2 个阶梯卡爪(=标准!),1 个手用曲柄,4 个夹钳。

技术说明
Heavy Duty,用于重型切削。

技术说明
结构尺寸小:达到了装夹范围和总长度之间理想的比例关系。不需使用工具,便可以预选所需要的装夹压力:11 级:卡爪宽度/ 90 mm,4 级:卡爪宽度 125 / 160 / 200 mm。刚性良好的主体,采用 GJS-60,顶面和底面经过研磨,配对精度达 0.02 mm。
特征:
完全密封、少维护和经氮化的芯轴!
  • 提高功能可靠性。
  • 优化切屑保护。
  • 将清洁成本降至最低。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加