咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动铆钉钳“NTX”
商品编号
770205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手动铆钉钳“NTX”
商品编号:770205
总长度:260
重量:575
产品类别:Hand riveting tool
配套用于钢、不锈钢盲铆_范围结束:5.0
配套用于铝合金,铜合金盲铆_范围结束:5.0
工具冲程:8.0
带有摆转头:否

更多参数>>

供货范围

钳口 10/18,10/24,10/32。
技术说明

高品质的手用铆钉钳,采用优质压铸铝材质,钳柄为锻造铬钒钢材质。可以减小所需施加的力,并且配有脱落缓冲,因而提高了操作的舒适性。
供货范围
钳口 10/18,10/24,10/32。

技术说明
高品质的手用铆钉钳,采用优质压铸铝材质,钳柄为锻造铬钒钢材质。可以减小所需施加的力,并且配有脱落缓冲,因而提高了操作的舒适性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加