咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活节测量支架 可调节半径 170 mm
商品编号
359682 170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:活节测量支架 可调节半径 170 mm
商品编号:359682 170
可调节半径:170.0
连接轴直径:8.0
颜色:黑色
用于测量表,带柄直径:6.0,8.0
总长度-浮点型:178.0
重量:0.35
装夹柄长度:40.0
产品类别:测量支架

更多参数>>

技术说明
  • 所有活节采用机械式中心夹紧机构,无级可调。
  • 柄长 = 40 mm,可直接装夹。
  • 可安装柄部 ⌀ 6 或 8 mm 或者带有棱槽的量表。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加