咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PocketSense 最大夹紧力 70
商品编号
358777 70
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:PocketSense 最大夹紧力 70
商品编号:358777 70
宽度:56.0
接通/关闭开关:否
供电:电池驱动
重量:0.65
高度:55
长度:92.0
额定电压:3.6
接口:Bluetooth® 接口
夹紧开口度:61
应用程序接口:HCT
系列:HCT
最大测试力:70000

更多参数>>

优点
  • 夹紧力直接显示在显示器和终端设备上。
  • 通过待机模式和两班制操作中长达 6 个月的电池寿命实现节能。
  • 设计紧凑。
  • 铝合金外壳。

应用
非常适合定期检查台虎钳。适用于最小夹紧宽度 61 mm、压力 2.5 至 70 kN 的所有台虎钳。

提示
测力计的两个测量面必须分别完全夹紧在台虎钳中。最小钳口高度约 38 mm。

供货范围
  • 随附用于存放的箱子。
  • 2 块 1/2 AA 电池(LS14250,3.6V。
  • 1 把 T10 Torx 扳手。
  • 1 份快速入门指南。

技术说明
用于可靠、无线检查夹紧力的测力计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加