咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
清洁球 刀柄直径 d1 20 mm
商品编号
358952 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:清洁球 刀柄直径 d<sub>1</sub> 20 mm
商品编号:358952 20
直径D-浮点Ⅰ:37.0
工作范围:360.0
L1:35.0
长度 L:78.0
最高转速:100.0
产品类别:清洁球
最大冷却液压力:80.0

更多参数>>

优点
  • 高品质单元实现机器的灵活自动化。
  • 自动化快速清洁实现最大机器利用率。
  • 非生产时间降至最低。
  • 提高机器操作员的安全性。
  • 360° 工作范围。
  • 用于装入带内部冷却装置的任意工具支架系统。

功能
清洗设备通过机器液体(经过滤,最大颗粒尺寸 30 µm)以液压方式或是通过经过滤的压缩空气(符合 ISO 8573-1:2010 标准)以气动方式运行。
在球头上从喷嘴喷出强劲的气流或冷却润滑剂,其从刀座通过清洁设备柄的钻孔压出。该头部还可在移动主轴时旋转,由此亦可在工作区域中达到最末角度。
锁闭螺栓和节流芯改变清洁喷束。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加