咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有滚轮的装配用工装 凸肩直径 97 mm
商品编号
358695 97
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有滚轮的装配用工装 凸肩直径 97 mm
商品编号:358695 97
凸肩直径:97.0
可摆转:否
配套适用的刀柄:SK 50
产品类别:安装帮助

更多参数>>

应用
用于在凸肩上借助滚轮,方便且可靠地装夹刀柄,继而完成切削刀具的安装和拆卸 − 摩擦接触,因而具有自锁效应,特别适用于 HSK 类型 E 和 F 以及多边形刀柄。

适用于
配套适用于所有常用刀柄,包括 SK(DIN 69871),
HSK(A、B、C、D、E、F 型),
多边形刀柄,MAS/BT(JIS B 6339)和 CAT(ANSI B5.50)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加