咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具装配测量系统 TORCO-BLOCK 型号 TORQUE
商品编号
358645 TORQUE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具装配测量系统 TORCO-BLOCK 型号 TORQUE
商品编号:358645 TORQUE
宽度:170.0
高度:130.0
长度:270.0
可摆转:否
系列:TORCO-BLOCK
产品类别:扭矩检验设备

更多参数>>

优点
  • 不再需要使用扭力工具,可以使用市售装配工具。
  • 始终在工具上施加正确的扭矩——不过度拧紧,但仍能可靠固定。

应用
独特、便捷且安全的工具装配辅助工具,带有集成式扭矩显示。适用于所有基于夹具的系统。提供适用于所有通用主轴接口的转换头。

提示
转换头,编号 358646,需要单独订购。

可选附件
转换头,编号 358646;刻度环,编号 358647。

适用于
刀具刀柄,型号 SK (ISO 7388-1)、BT (ISO 7388-2)、HSK (ISO 12164-1)、PSC (ISO 26623-1)。

供货范围
配套提供刻度环套装,编号 358647。

技术说明
  • 铝制机身坚固却轻巧,配有集成扭矩测量系统。显示特定弹簧夹套夹头型号/夹紧螺母型号、弹簧夹套夹头规格尺寸或拉钉的实际扭矩或推荐拧紧力矩的可视化。
  • 用于必须与通过扭矩控制拧紧的刀夹,尤其是用于弹簧夹套夹头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加