咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具转换头 用于 TORCO-BLOCK 型号 63
商品编号
358646 63
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具转换头 用于 TORCO-BLOCK 型号 63
商品编号:358646 63
材料:铝合金
可摆转:否
配套适用的刀柄:HSK 63 | BT 40 | PSC 63
产品类别:工具转换头

更多参数>>

优点
使用止动杆可速而便捷地固定 HSK、PSC 和 BT 刀柄。SK 刀柄通过同步件 T 形槽进行固定。

应用
用于在 TORCO-BLOCK 中固定和夹紧各种规格尺寸的刀具刀柄。
可使用内六角扳手在数秒钟内完成接口转接头更换。

提示
可订购其它转换接头。

适用于
工具装配测量系统,编号 358645。

技术说明
坚实的铝制主体,通过止动杆或集成式 T 形槽固定或夹紧刀具刀柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加