咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
预调节设备底柜 宽度 1500 mm
商品编号
354767 1500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:预调节设备底柜 宽度 1500 mm
商品编号:354767 1500
宽度:1500
ComfortClose:否
高度:840
客户自行安装:否
平板厚度:50
电子锁闭系统 – 可改装:否
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出):100
抽屉 / 抽出式搁板承重量:75.0
深度:700
工作台 高度:840
产品类别:下部结构

更多参数>>

颜色
柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉 RAL 7016 深灰色。

提示
由于日光或者灯光照射产生颜色变化属于正常现象,不接受投诉。

适用于
预调节设备,编号 354760 和 355010。

技术说明
外壳采用焊接钢板,深灰色 Eluplan 材质的工作台面,包边条为石墨材质,厚度 3 mm。包含 GARANT 锁具系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加