咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
检验塞规,提供中间尺寸和 ISO 配合 无磨损余量
商品编号
484027
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
484027 A
484027 B
484027 C
484027 D
484027 E
484027 F
484027 G
484027 H
484027 I
484027 J
484027 K
公差带
公称尺寸
标准
质量
选择范围 公称尺寸
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
22.999
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
2mm - 2.999mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
310
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
3mm - 10mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
10.00114
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
10.001mm - 14mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
14.00118
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
14.001mm - 18mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
18.00124
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
18.001mm - 24mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
24.00130
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
24.001mm - 30mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
30.00140
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
30.001mm - 40mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
40.00150
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
40.001mm - 50mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
50.00160
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
50.001mm - 60mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
60.00190
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
60.001mm - 90mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
90.00199.999
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
6 7 8 9 10 11 12 13
90.001mm - 99.999mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:检验塞规,提供中间尺寸和 ISO 配合 无磨损余量
商品编号:484027 I
提示

  • 请注明准确的公称尺寸直径及公差带(A-ZC)和品质等级(6−13)或数字形式的公差(+/−)。
  • 塞规中间尺寸只是带小数尺寸的极限塞规!

技术说明

优质量规钢所制成的规体,经过硬化、应力释放和研磨处理。
检验塞规的通端无磨损补偿。
检验塞规,提供中间尺寸和 ISO 配合,例如编号 484027 2.37 H6
技术参数
校准
L6
属性
公差带
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
公称尺寸
50.00160
标准
DIN 2245-1 DIN 7164 DIN EN ISO 1938-1
质量
6 7 8 9 10 11 12 13
选择范围 公称尺寸
50.001mm - 60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加