咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
齿轮圈钻夹头 Prima 型号 8-3/8
商品编号
342225 8-3/8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:齿轮圈钻夹头 Prima 型号 8-3/8
商品编号:342225 8-3/8
固定器:3/8-24
外径:29.5
钻夹头长度 闭合后:53.0
带金刚石涂层:否
夹紧范围_范围起始:0.5
夹紧范围_范围结束:8.0
夹紧力安全装置:否
型号:8-3/8
合适的齿环扳手:S1
产品类别:齿环钻夹头

更多参数>>

应用
通用于使用轻便电钻,冲击钻和立钻进行的钻孔。

技术说明
经硬化处理的卡爪。
右手式操作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加