咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镜子胶带
商品编号
083783
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083783 4952
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
宽度
应用
最短保质期限
特点
盖板材料
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 70%
4952
1.15mm
15°C - 35°C
19mm
固定 装配
12month
具有化学品耐抗性 抗剪切 防潮耐湿 防紫外线
80°C
1
双端
改性丙烯酸酯
200%
PE 泡沫
6.5N/mm
10m
白色
销售价 数量
 
204.81
  • 商品详情

商品详情

商品名称:镜子胶带
商品编号:083783 4952
应用

用于在光滑表面内侧持久固定或安装部件。
技术说明

tesafix® 4952 是带有丙烯酸酯粘胶的双面 PE 泡沫胶带。持久强劲的连接和理想的快速粘接。出色的抗拉和抗剪切强度,以及出众的温度和老化耐抗性。特别适用于镜子粘接
提示

tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50% - 70%
制造商名称
4952
厚度
1.15mm
存储温度
15°C - 35°C
宽度
19mm
应用
固定 装配
最短保质期限
12month
特点
具有化学品耐抗性 抗剪切 防潮耐湿 防紫外线
盖板材料
耐温至
80°C
胶带数量
1
胶带类型
双端
胶粘剂
改性丙烯酸酯
膨胀性
200%
载体材料
PE 泡沫
钢材黏结力
6.5N/mm
长度
10m
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加