咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头 Supra 型号 13-3/8
商品编号
341610 13-3/8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头 Supra 型号 13-3/8
商品编号:341610 13-3/8
固定器:3/8-24
外径:40.2
钻头长度,打开后:76.3
钻夹头长度 闭合后:83.6
带金刚石涂层:否
夹紧范围_范围起始:1.0
夹紧范围_范围结束:13.0
夹紧力安全装置:否
型号:13-3/8
产品类别:钻夹头 没有拔钻楔铁

更多参数>>

应用
用于台钻。
用于旋紧于电钻之上。

技术说明
工业适用型。
带有内螺纹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加