咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
包装胶带 6 件套
商品编号
083673
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083673 CLEAR
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
抗拉强度
最短保质期限
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 70%
4024
0.05mm
15°C - 35°C
50mm
450N/mm
12month
可打印 方便解卷 防紫外线
120°C
6
单面
丙烯酸酯
140%
PP 薄膜
25N/mm
66m
透明
销售价 数量
 
275.73
  • 商品详情

商品详情

商品名称:包装胶带 6 件套
商品编号:083673 CLEAR
技术说明

通用包装胶带可用于所有市售胶带座,无声解卷
tesapack® 4024 是一款近乎透明的 PP 胶带。抗紫外线、抗老化和耐温性提升包装档次并延长使用寿命。
提示

tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50% - 70%
制造商名称
4024
厚度
0.05mm
存储温度
15°C - 35°C
存在基材
宽度
50mm
抗拉强度
450N/mm
最短保质期限
12month
特点
可打印 方便解卷 防紫外线
耐温至
120°C
胶带数量
6
胶带类型
单面
胶粘剂
丙烯酸酯
膨胀性
140%
载体材料
PP 薄膜
钢材黏结力
25N/mm
长度
66m
颜色
透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加