咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
JOKER 6001 Switch 开口扳手/ 棘轮套头扳手, 可换向,15° 弯头
商品编号
614875
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614875 10
614875 13
614875 17
614875 19
套环高度 h2
开口宽度 b
开口高度 h1
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
梅花直径 D
7mm
20.3mm
5.5mm
10mm
公制
144mm
18mm
8.5mm
27.3mm
7mm
13mm
公制
179mm
26mm
10.5mm
37mm
8.5mm
17mm
公制
225mm
33mm
11mm
42mm
9.5mm
19mm
公制
246mm
34.7mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:JOKER 6001 Switch 开口扳手/ 棘轮套头扳手, 可换向,15° 弯头
商品编号:614875 17
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
技术说明

模压锻造。套筒侧带有特别顺畅且稳定的细齿环棘轮(80 颗棘轮齿),操作角特别小,为 4.5°。
开口侧带有双重六角牙型和可以更换且经过淬硬加工的金属片,起到了固定的作用,并且可以被用作末端止挡,一方面可以防止发生打滑,另一方面也允许较小的返回角。
套筒侧 15° 弯头,可换向。
属性
套环高度 h2
10.5mm
开口宽度 b
37mm
开口高度 h1
8.5mm
扳手开口度
17mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
225mm
梅花直径 D
33mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加