咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧式高效钻夹头 型号 65/10
商品编号
341000 65/10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自夹紧式高效钻夹头 型号 65/10
商品编号:341000 65/10
外径:34.0
钻夹头锥孔:B 10
钻头长度,打开后:61.5
钻夹头长度 闭合后:68.0
带金刚石涂层:否
最大钻夹头锥孔直径:10.094
夹紧范围_范围起始:0.5
夹紧范围_范围结束:6.5
夹紧力安全装置:否
型号:65/10
产品类别:钻夹头 没有拔钻楔铁

更多参数>>

应用
用于台式钻床,铣床,车床。与编号 342300 − 342850 的心轴一起使用或直接用于机器主轴。

标准
DIN 238

技术说明
高性能精密三爪钻夹头。高同轴度精度,无键,高夹紧力。简单的手动拆卸。磨损部件经硬化处理并且可更换。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加