咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝夹头,型号 DSPL,带柄 型号 12
商品编号
334510 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:攻丝夹头,型号 DSPL,带柄 型号 12
商品编号:334510 12
与轴平行的轴回转:1.0
自动进给:否
用于惠氏螺纹:G1/8 − 1/2
用于 BSPF Whitworth 管螺纹:R1/8
外壳直径:58.0
标准长度:135.0
长度补偿 压缩:10.0
拉紧长度补偿:20.0
莫氏锥柄 MT:2
加工范围:M3 − 12
安全滑动离合器:否
方形夹紧区域_范围起始:0.0

更多参数>>

应用
用于在可逆钻床和转塔刀架上的螺纹攻丝。可以在垂直方向和水平方向上进行右旋螺纹攻丝。

供货范围
包含 1 个夹头扳手。

技术说明
  • 通过 3 个卡爪将丝锥圆柄在中心位置夹紧,通过 4 个附加卡爪将丝锥方形驱动柄夹紧,从而实现了双夹紧。
  • 正确设定后,安全连接器可以防止丝锥断裂,加工盲孔时可以攻丝到底部。
  • 自调整机构可以补偿设备轴和工件之间的中心线错位误差。
  • 可以实现压紧和拉伸时的弹性长度补偿,防止在手动进给或者机械进给时的不正确攻丝。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加