咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝夹头 用于快装插件 型号 M3-12
商品编号
333600 M3-12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:攻丝夹头 用于快装插件 型号 M3-12
商品编号:333600 M3-12
第 1 个夹钳的直径范围_范围起始:3.5
第 1 个夹钳的直径范围_范围结束:6.5
第 2 个夹钳的直径范围_范围起始:6.5
第 2 个夹钳的直径范围_范围结束:10.0
自动行程长度:15.0
自动进给:否
总长度:176.0
外壳直径:70.0
重量:1.7
锥形柄接口 DIN 238:B 16
加工范围:M3-12
安全滑动离合器:否

更多参数>>

应用
  • 加工出尺寸准确的螺纹。
  • 在使用过程中不需要改变左旋/右旋螺纹的设置,用于通孔和盲孔。
  • 可以安装在旋转轴上。

提示
合适的锥柄,编号 342500、342600。

可选附件
快装插件,编号 335420 − 335640。
备用夹紧装置,编号 333630(参见备件清单)。

供货范围
配套提供固定臂;对于编号 333500,还额外提供 2 个多用途弹簧夹套(Rubber-Flex)、2 把叉形扳手和 1 把内六角螺丝起子,分别与具体尺寸的夹头相配套!

技术说明
  • 适用于单向旋转的机器。
  • 可调节安全离合器,保护丝锥不会损坏。
  • 通过拉紧和压缩实现长度的补偿,补偿机器设备给进和螺纹螺距之间的偏差。
  • 自动给进,确保螺纹的正确尺寸。
  • 自动快速横向返回1.6:1.
  • 无需更换即可实现左旋和右旋的转换。
  • 可使用橡胶柔性夹头和用于攻丝锥夹紧的快速转换插座。
  • 短切削弹簧确保不损坏螺纹的缓冲。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加