咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头,带 横槽纹和纵槽纹 夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增) 58 mm
商品编号
329974 58
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:夹头,带 横槽纹和纵槽纹 夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增) 58 mm
商品编号:329974 58
固定器:Top 65
硬度:60.0
长度 L:49.0
驱动轮廓:圆形
夹紧直径:58.0
夹紧面:横槽纹和纵槽纹
产品类别:夹紧头

更多参数>>

优点
  • 保持力提高 25%(与 RD 夹头相比)。
  • 夹头和夹具固定装置之间没有径向偏移,因此不易脏。
  • 由于夹紧段采用大面积支承,因此具有独一无二的刚度。

应用
应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。

提示
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!

推荐
用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。

技术说明
夹头,圆形轮廓,尺寸以0.5毫米为单位递增。订购时请说明所需要的夹紧直径。
带有横槽纹和纵槽纹,用于原材料。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加