咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒,带有蓄电池
商品编号
081539
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
081539 310
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
头部直径
总长度
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 30
蓄电池驱动
500lm
250lm
5h
17mm
310mm
1
2.5h
锂离子
228g
销售价 数量
 
1038.63

商品详情

商品名称:LED 手电筒,带有蓄电池
商品编号:081539 310
技术说明

折叠式 3 合 1 照明灯采用极细长的紧凑设计。可在难以靠近的局促位置进行检查和照明。可完全折叠,尺寸可放入口袋,照明灯可充当传统手电筒。附加聚光灯和两个灯光档位(50 或 100%)。坚固的内置磁铁与钩子。
供货范围

配套提供 USB 充电线。
功能
IP30:可防范直径 > 2.5 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。
属性
IP 保护等级
IP 30
供电
蓄电池驱动
光通量
500lm
光通量 2 档
250lm
发光持续时间 2 档
5h
头部直径
17mm
总长度
310mm
所含充电电池数量
1
照明时间
2.5h
蓄电池种类
锂离子
重量
228g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加