咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧式内径规
商品编号
457110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
457110 150
457110 290
张开宽度
最小测量孔径
柄截面
长度 L
120mm
18mm
7×7mm
150mm
240mm
26mm
8×8mm
290mm
销售价 数量
 
195.45
273.49

商品详情

商品名称:弹簧式内径规
商品编号:457110 290
技术说明

长臂坚固设计,工具钢制造。尖部及测量面经精确研磨和硬化处理。主体带调整螺母,可进行快速精确的调节。环形弹簧确保弹簧张力始终保持均匀。
带有固定的测量端。
属性
张开宽度
240mm
最小测量孔径
26mm
柄截面
8×8mm
长度 L
290mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加