咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 Torx® 螺栓的刀头
商品编号
669607
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669607 1
669607 2
Torx 星形轮廓
刀身直径
总长度
TX6 / TX7
3.5mm
120mm
TX8 / TX9
3.5mm
120mm
销售价 数量
 
72.93
72.93
  • 商品详情

商品详情

商品名称:用于 Torx® 螺栓的刀头
商品编号:669607 2
适用于

细牙螺丝起子套装,编号 669600 和 669610,扭力扳手套装,编号 659912 50 和 659919。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX8 / TX9
刀身直径
3.5mm
总长度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加