商品详情
- 商品名称:夹头 平整 夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增) 34,5 mm
- 商品编号:329966 34,5
- 固定器:Top 52
- 产品类别:夹紧头
更多参数>>
优点
- 保持力提高 25%(与 RD 夹头相比)。
- 夹头和夹具固定装置之间没有径向偏移,因此不易脏。
- 由于夹紧段采用大面积支承,因此具有独一无二的刚度。
应用
应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
提示
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
推荐
用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
技术说明
夹头,圆形轮廓,尺寸以0.5毫米为单位递增。订购时请说明所需要的夹紧直径。
平整夹持面,用于精细加工。