咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
虎钳 MANOK plus 类型/结构尺寸 RD65
商品编号
329960 RD65
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:虎钳 MANOK plus 类型/结构尺寸 RD65
商品编号:329960 RD65
紧固孔间隔距离:126.0
刀柄尺寸:RD65
宽度 B:184.0
重量:23.5
高度 H:120.0
长度 L:184.0
孔圆直径:126
最大夹紧力:105.0
槽尺寸公差:20 H7
夹紧范围_范围起始:4.0
夹紧范围_范围结束:65.0
限深度挡铁:92.0

更多参数>>

应用
应用范围很广。例如:加工中心,测量仪器,台式钻床等。

提示
使用转换工具,编号 329832,规格尺寸 65。

适用于
夹头,编号 329910 − 329946。

供货范围
包含 1 个夹头扳手。

技术说明
固定安装的台虎钳,采用实心铸铁材质。夹持力,精度和刚性都满足很高的要求。经过研磨加工的表面,用于实现水平安装,内置挡块。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加