咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩螺丝起子套装,8 件套 带刻度,可更换刀身座,ESD
商品编号
659919
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659919 50
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
驱动型式
1cNm
触发的
106mm
±6%
0.1Nm - 0.5Nm 10cNm - 50cNm
右向拧紧
模拟
50cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
cNm
可更换的刀片
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
2878.08
  • 商品详情

商品详情

商品名称:扭矩螺丝起子套装,8 件套 带刻度,可更换刀身座,ESD
商品编号:659919 50
技术说明

强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套。达到预设的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,并且可以立即重新投入下一次使用。松开力矩高于拧紧力矩(防过载)。通过握柄末端的一个设置轮,来设定所需要的扭矩。锁止功能,防止被擅自改动。测微计方便读数,不易脏污。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
内容
扭力螺丝起子: 1 件
3 根一字头/十字头刀身(编号 669605): 2 / 00; 2.5 / 0; 3.5 / 1
2 根六角刀身(编号 669606): 1.5 / 2; 2.5 / 3
2 根刀身,用于 Torx® 螺栓(编号 669607): TX6 / TX7;TX8 / TX9
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
分度值:1 刻度 =
1cNm
反馈
触发的
总长度 L
106mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
0.1Nm - 0.5Nm 10cNm - 50cNm
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
50cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械滑动离合器
读数可进行转换
cNm
连接形状
可更换的刀片
驱动型式
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加