咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷尺尺寸读数:毫米/英寸
商品编号
462014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
带长
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462014 3
462014 5
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
标准
27mm
66mm
59mm
16mm
EG II
31mm
74mm
68mm
19mm
EG II
销售价 数量
 
64.78
99.68

商品详情

商品名称:卷尺尺寸读数:毫米/英寸
商品编号:462014 5
技术说明

塑料壳体,配有可以拆卸的皮带夹。自动且带有缓冲的回收和停止机构。可以活动的端钩。尺卷为黄色,黑色/红色的刻度和数字。
测量卷尺,带有毫米/英寸读数(上边缘英寸,下边缘毫米)。
技术参数
校准
G1
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
外壳 宽度
31mm
外壳长度
74mm
外壳高度
68mm
带宽
19mm
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加