咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
石匠锤,标准质量
商品编号
751055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
不包括锤柄在内的重量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751055 1
751055 1,5
751055 1,25
751055 2
不包括锤柄在内的重量
手柄材料
手柄长度
1kg
胡桃木木材
260mm
1.5kg
胡桃木木材
280mm
1.25kg
胡桃木木材
260mm
2kg
胡桃木木材
280mm
销售价 数量
 
168.17
201.75
164.96
228.83
  • 商品详情

商品详情

商品名称:石匠锤,标准质量
商品编号:751055 2
材料

特殊工具钢。
技术说明

模压锻造的石匠锤头。锤面按照规定经过淬硬和回火处理,锤头带有黑色喷漆,工作面无镀层。
标准

DIN 6475
属性
不包括锤柄在内的重量
2kg
手柄材料
胡桃木木材
手柄长度
280mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加