咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷尺 mm/英寸读数
商品编号
462225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462225 120
462225 192
462225 312
462225 396
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
60mm
60mm
32mm
16mm
120inch
EG II
70mm
70mm
36mm
19mm
5m 192inch
EG II
80mm
80mm
45mm
25mm
8m 312inch
EG II
88mm
88mm
45mm
30mm
10m 396inch
EG II
销售价 数量
 
153.28
223.49
331.12
590.11

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:卷尺 mm/英寸读数
商品编号:462225 120
技术说明

毫米/英寸读数的便携卷尺。英寸/毫米刻度(上边缘和下边缘)。
坚固的卷尺机构和实用的皮带夹。外壳由耐抗冲击的 ABS 塑料与易于把握的柔软组分制成,保证可靠操作。带有卷尺锁止功能和自动返回功能。白色的亚光钢卷尺压印有黑色英寸和红色英尺刻度。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
校准
G1
属性
外壳 宽度
60mm
外壳长度
60mm
外壳高度
32mm
带宽
16mm
带长
120inch
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加