咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷尺
商品编号
462120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462120 2
462120 3
462120 5
462120 8
462120 10
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
26mm
58mm
57mm
13mm
EG II
26mm
58mm
57mm
13mm
EG II
26mm
75mm
70mm
16mm
EG II
32mm
78mm
77mm
19mm
8m
EG II
32mm
78mm
77mm
19mm
EG II
销售价 数量
 
160.39
177.12
313.06
474.16
503.78

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:卷尺
商品编号:462120 8
技术说明

特别轻且便于操作的卷尺,用于专业用途。玻璃纤维增强聚酰胺外壳。带有卷尺锁止功能和自动返回功能。滑动轴承由带特氟龙的特殊材料 TRIBOCOMP® 制成,从而确保平缓滑动和轻柔运行。创新的特殊橡胶缓冲块吸收反冲能量,从而保护手腕。专用清漆有效防止卷尺磨损。附加的雾面处理可保证在所有光线条件下都能看清楚。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
32mm
外壳长度
78mm
外壳高度
77mm
带宽
19mm
带长
8m
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加