咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 矩形放大镜照明灯,无支架
商品编号
491521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
491521 2
供电
头部尺寸 宽度
头部尺寸 长度
头部尺寸 高度
幅度
放大率(x 倍)
灯具
灯具可更换
透镜 宽度
透镜 长度
重量
电源驱动
194mm
298mm
75mm
900mm
2
LED 模块
105mm
162mm
2kg
销售价 数量
 
7419.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:LED 矩形放大镜照明灯,无支架
商品编号:491521 2
提示

该灯带有内置 LED 灯泡。照明灯中灯泡不可以更换。
技术说明

LED 放大镜照明灯可防眩目、均匀地照亮工作区域。活节臂可自由移动。通过弹簧减负装置,照明灯可固定在任何位置。
  • 经过调质、研磨和抗划痕的玻璃透镜。可旋转。
  • 矩形放大镜照明灯通过 54 个 LED 实现高效、大面积和均匀的照明。输入功率只有 12 W,光强度 6000 Lx,可多级切换。LED 使用寿命高达 50,000 h。
  • 分段接通用于识别最细的结构和故障。视应用而定可以在有阴影的光入射和完全无阴影的光线之间进行选择。
  • 大视野确保无失真的观察。

供货范围

配套提供盖板和塑料螺纹接合底脚。
可选附件

工作台台脚,编号 491660,桌面夹,编号 491670。
属性
供电
电源驱动
头部尺寸 宽度
194mm
头部尺寸 长度
298mm
头部尺寸 高度
75mm
幅度
900mm
放大率(x 倍)
2
灯具
LED 模块
灯具可更换
透镜 宽度
105mm
透镜 长度
162mm
重量
2kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加