咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
非接触式测电笔
商品编号
473011
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:非接触式测电笔
商品编号:473011
所含电池数量:2
AC 显示范围_范围结束:1000.0
过压类别:CAT IV / 1000 V
产品类别:测电笔
测量探针照明功能:否
供电:电池驱动
IP 保护等级:IP 67
所含电池/蓄电池的产品编号:081551 LR3

更多参数>>

技术说明

紧凑的双组分塑料壳体,内置 LED 手电筒。尖端带有光学电压显示,颜色切换(绿色变为红色),额外还提供声音信号提示。便于携带,可以放置在任何口袋中。
测量点辅助照明和用于低电压的 12 V 模式。
供货范围

配有 2 块电池 081551 规格尺寸 LR3。
标准

IEC/EN 61010-1。
应用

以非接触式的方式,识别带电导体,例如电缆,插座,接线盒等等。

应用
以非接触式的方式,识别带电导体,例如电缆,插座,接线盒等等。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

标准
IEC/EN 61010-1。

供货范围
配有 2 块电池 081551 规格尺寸 LR3。

技术说明
紧凑的双组分塑料壳体,内置 LED 手电筒。尖端带有光学电压显示,颜色切换(绿色变为红色),额外还提供声音信号提示。便于携带,可以放置在任何口袋中。
测量点辅助照明和用于低电压的 12 V 模式。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加