咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 平整 夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增) 31,5 mm
商品编号
329910 31,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:夹头 平整 夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增) 31,5 mm
商品编号:329910 31,5
固定器:SK 42
规格:缩短型前端结构
硬度:60.0
长度 L:42.0
驱动轮廓:圆形
夹紧直径:31.5
夹紧范围_范围起始:3.0
夹紧范围_范围结束:7.5
夹紧面:平整
产品类别:夹紧头

更多参数>>

应用
应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。

提示
用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!

技术说明
弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
平整夹持面,用于精细加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加