咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显测高仪 TESA MICRO-HITE,包括操作面板
商品编号
445285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445285 350
445285 600
445285 900
供电
分辨率可转换
垂直度偏差(正面)
所含充电电池数量
最大应用范围
校准
测量力
测量滑架的驱动方式
测量范围
蓄电池种类
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
重复精度(2 σ)
重量
电源驱动 蓄电池驱动
0.01 / 0.001 / 0.0001mm
7µm
1
0mm - 520mm
E2
1.6 ±0.25N
手动
350mm
锂离子
2 + 2L / 1000µm
≤ 1µm
33kg
电源驱动 蓄电池驱动
0.01 / 0.001 / 0.0001mm
9µm
1
0mm - 770mm
E2
1.6 ±0.25N
手动
600mm
锂离子
2 + 2L / 1000µm
≤ 1µm
37kg
电源驱动 蓄电池驱动
0.01 / 0.001 / 0.0001mm
11µm
1
0mm - 1075mm
E2
1.6 ±0.25N
手动
900mm
锂离子
2 + 2L / 1000µm
≤ 1µm
45kg
销售价 数量
 
102289.73
110226.52
157834.33

商品详情

商品名称:数显测高仪 TESA MICRO-HITE,包括操作面板
商品编号:445285 350
供货范围

基础设备 TESA MICRO-HITE,包括控制面板,标准型测量探头固定器,标准测量探头(带有探测杆和直径 5 mm 测量滚珠),基准件,用于实现设备底座气垫功能的电动泵(装配到位),蓄电池组(可反复充电的锂离子蓄电池),电源适配器(充电器),电源线。SCS 校准证明。
优点

通过已获取专利的 Quick-Center 技术显著提高了回复点(最小值、最大值、直径)的测量速度。在嘈杂的环境中为所有测量提供可视化信息。
应用

结构坚固,既适用于修理厂,也适用于实验室。特别适合于系列测量。
技术说明

软件/测量功能
  • 广泛的测量功能,例如平行度、角度测量、简单的 2D 测量等。
  • 内置计算器。
  • 程序重复时通过可存储的功能自动计算测量结果。
  • 客户专用公差输入功能。软件内自动存储 Iso 公差。用户可一目了然地直接获悉合格品/次品信息
  • 简便创建测量报告。

  • 通过批量测量节约时间,简化过程。
  • 可选择通过 Stat-Express 或 Data-Direct 测量软件进行数据管理。可通过 U 盘保存。

手动可调的数显测高仪 TESA MICRO-HITE,可广泛测量 1D 或 2D 坐标方向。
  • 增量等分玻璃标尺,带基准点。
  • 自动纠正系统性测量误差功能确保极高的精度。线性膨胀系数(如钢材等)。
  • 可接通式空气悬架
  • 激活功能中内置多语种内容帮助,方便用户使用。

双模操作面板
  • 带背景照明的键盘,简化概览性清晰显示信息。
  • 操作便捷、灵活,可同时使用键盘和触摸屏。
  • 身体位置符合人体工程学,操作面板灵活可调。

可选附件

USB 打印机,编号 445293;打印用纸,编号 445294;数据线,编号 498918 规格尺寸 USB;软件 Data-Direct,编号 498925;软件 Stat-Express,编号 498926;无线发射器 TESA BLE,编号 498921 规格尺寸 BT;备用电池,编号 445443,规格尺寸 MH;防尘罩;品种齐全的特殊配件(例如用于测量垂直性)根据要求提供。
技术参数
接口
USB 接口 TESA Link Connector TLC -
检测记录
制造商的检验记录
标准
工厂标准
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
供电
电源驱动 蓄电池驱动
分辨率可转换
0.01 / 0.001 / 0.0001mm
垂直度偏差(正面)
7µm
所含充电电池数量
1
最大应用范围
0mm - 520mm
校准
E2
测量力
1.6 ±0.25N
测量滑架的驱动方式
手动
测量范围
350mm
蓄电池种类
锂离子
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
2 + 2L / 1000µm
重复精度(2 σ)
≤ 1µm
重量
33kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加