咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
虎钳 MANOK 夹头 (SK) 65
商品编号
329810 65
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:虎钳 MANOK 夹头 (SK) 65
商品编号:329810 65
紧固孔间隔距离:184.0
刀柄尺寸:65
宽度 B:159.0
重量:13.0
高度 H:124.0
头部直径:99.5
长度 L:214.0
孔圆直径:120
最大夹紧力:105.0
扳手开口度:17.0
夹紧范围_范围起始:4.0
夹紧范围_范围结束:65.0

更多参数>>

应用
用途广泛,例如加工中心,测量仪器,台式钻床。

提示
配套的夹头参见编号 329910 – 329946。

供货范围
包含 1 个夹头扳手。

技术说明
实体铸造台式固定虎钳。高夹紧力,精度及硬度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加