咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拔出力测量仪 FMT-W30
商品编号
478998
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478998 500
478998 1000
分辨率
宽度
检测适配器槽口宽度
测量范围
精度
长度
高度
0.5N
160mm
0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0mm
500N
±0.5 %(±1/2 数字)
350mm
75mm
1N
160mm
0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0mm
1000N
±0.5 %(±1/2 数字)
350mm
75mm
销售价 数量
 
27055.58
28988.13

商品详情

商品名称:拔出力测量仪 FMT-W30
商品编号:478998 500
应用

检测符合 IEC、DIN、EN、BS、UL、SAE、MIL 和 NASA 标准的电缆连接。
供货范围

一整套拔出力测量仪包含检测适配器和端子拔出夹具、USB 接口和操作手册。
可选附件

可提供不同的更换适配器,分析软件 FMT_W_Connect。
技术说明

  • 带手柄的手动拔出力测量仪用于确定所有无焊接(压接)电缆连接的抗拉强度。
  • 节省空间、防滑且坚固的台式设备带有硬化处理的抗划痕底板。
  • 因为与供电无关,所以随时可供使用。
  • 通过具有 12 种不同槽口宽度的定位适配器囊括所有常见的电缆粗细。

属性
分辨率
0.5N
宽度
160mm
检测适配器槽口宽度
0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0mm
测量范围
500N
精度
±0.5 %(±1/2 数字)
长度
350mm
高度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加