商品详情
- 商品名称:车床回转顶尖,带硬质合金顶尖和压紧螺母 莫氏锥 2
- 商品编号:321250 2
- 压出螺栓:否
- 适用工件重量:120
- 主体直径 D:45.0
- 硬质合金镶头直径 H:11.0
- 硬质合金镶块:否
- 最大径向偏差:0.005
- 莫氏锥:MK2
- 有效长度 B:65.0
- 带减震:否
- 产品类别:定心顶尖
更多参数>>
应用
用于在高速下加工薄壁工件。
描述
定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
技术说明
- 顶尖角 60°。
- 具有用于小中心点和压紧螺母的硬质合金顶尖。
- 基体和活动顶尖经过硬化处理(可反复重新研磨)。
- 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
- 持续润滑免维护。
- 特种密封可防止污物和冷却液侵入。