咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻型车床回转顶尖 莫氏锥 5
商品编号
320675 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:轻型车床回转顶尖 莫氏锥 5
商品编号:320675 5
压出螺栓:否
适用工件重量:2000
主体直径 D:90.0
总长度 L:257.5
硬质合金镶块:否
最高转速:3000
最大径向偏差:0.005
莫氏锥:MK5
有效长度 B:128.0
顶尖长度 C:49.5
带减震:否
最大顶尖直径 60° A:40.0

更多参数>>

应用
用于在车床上开展粗加工和精车加工。

描述
定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。

技术说明
  • 顶尖角 60°。
  • 轻型规格,无需维护保养。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加