咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖,精密规格 顶尖角 60° / 30° 莫氏锥 4
商品编号
320900 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车床回转顶尖,精密规格 顶尖角 60° / 30° 莫氏锥 4
商品编号:320900 4
压出螺栓:否
适用工件重量:560
主体直径 D:45.0
硬质合金镶块:否
最大径向偏差:0.003
莫氏锥:MK4
有效长度 B:65.0
带减震:否
最大顶尖直径 60° A:14.0
最大顶尖直径 30° A:40.0
产品类别:定心顶尖

更多参数>>

应用
用于小直径 ⌀ 和需要高精度的车削和研磨加工。

描述
定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。

技术说明
  • 采用极细壳体,拥有高径向跳动精度。
  • 通过高精度的滚针轴承和轴向轴承,可以在壳体 ⌀ 非常小的情况下实现最大仅 0.003 mm 的误差。
  • 锥体和倒角部分采用硬化轴承钢(61 − 63 Rockwell)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加