咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻型车床回转顶尖 莫氏锥 2
商品编号
320650 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:轻型车床回转顶尖 莫氏锥 2
商品编号:320650 2
压出螺栓:否
适用工件重量:200
主体直径 D:32.0
硬质合金镶块:否
最大径向偏差:0.005
莫氏锥:MK2
有效长度 B:62.0
带减震:否
最大顶尖直径 60° A:15.0
产品类别:定心顶尖

更多参数>>

应用
主要适用于各种类型车床上小型或特小型部件的加工。

描述
定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。

技术说明
  • 顶尖角 60°。
  • 轻便规格。
  • 提高同心性的精密滚动轴承。
  • 免维护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加