咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆周铣刀
商品编号
217253
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217253 12/M5
217253 16/M5
217253 18/M6
217253 27/M8
217253 27/M10
内冷式
内径 d1
夹紧螺栓套件
应用
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 Smax
最小孔径 D
柄类型
用于刀片类型
螺纹尺寸 M
螺纹深度
适用的钻孔类型
钻头直径
9.5mm
219832 (8IP; 1,0 Nm)
圆柱形
13.5mm
10mm
1.1mm
12mm
带螺纹
P12
M5mm
10mm
针对通孔和盲孔
16mm
9.5mm
219818 (8IP; 1,2 Nm)
圆柱形 圆柱形
18.5mm
15mm
4.1mm
18mm
带螺纹
P16
M5mm
15mm
针对通孔和盲孔 针对通孔和盲孔
11mm
219818 (8IP; 1,2 Nm)
圆柱形
18.5mm
15mm
2.5mm
18mm
带螺纹
P16
M6mm
15mm
针对通孔和盲孔
16mm
13.6mm
219819(20IP;5.0 Nm)
圆柱形
22.6mm
18mm
5.7mm
27mm
带螺纹
P26
M8mm
18mm
针对通孔和盲孔
16mm
18mm
219819(20IP;5.0 Nm)
圆柱形
22.6mm
18mm
3.5mm
27mm
带螺纹
P26
M10mm
18mm
针对通孔和盲孔
16mm
销售价 数量
 
3015.01
3015.01
3015.01
3177.10
3177.10

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:圆周铣刀
商品编号:217253 27/M10
提示

多边形铣削刀片,型号 P12 / P16 / P26 编号 217255 − 217327。
技术参数
刀具更换
PowerCard
铣刀材料
带螺纹钢
属性
内冷式
内径 d1
18mm
夹紧螺栓套件
219819(20IP;5.0 Nm)
应用
圆柱形
总长度 L
22.6mm
悬伸长度 L1
18mm
最大切割深度 Smax
3.5mm
最小孔径 D
27mm
柄类型
带螺纹
用于刀片类型
P26
螺纹尺寸 M
M10mm
螺纹深度
18mm
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
钻头直径
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加