咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XDLT 09T308 ER
商品编号
212943
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212943 ALU
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
编程半径,针对 ap max
角半径
转位刀片后角
XDLT 09T308 ER
2.5
0.1mm
1.15mm
1.15mm
1.99mm
0.8mm
15degrees
销售价 数量
 
260.09

商品详情

商品名称:XDLT 09T308 ER
商品编号:212943 ALU
提示

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大
技术参数
类型
HU7810
每颗刀齿的进给 fz
0.79mm
最大切割深度 ap max
1.15mm
属性
ISO 代码,转位刀片
XDLT 09T308 ER
修正系数 fz
2.5
切割深度 ap min
0.1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.15mm
切边时的最大切割深度 ap max
1.15mm
型号
编程半径,针对 ap max
1.99mm
角半径
0.8mm
转位刀片后角
15degrees
应用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
空气
有条件适用
铝,塑料
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加