咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
减震镗杆柄 刀柄直径/直径 D ? A 尺寸 63/25-167 mm
商品编号
320409 63/25-167
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:减震镗杆柄 刀柄直径/直径 D ? A 尺寸 63/25-167 mm
商品编号:320409 63/25-167
直径D-浮点Ⅰ:25.0
固定器:PSC
刀柄标准:ISO 26623-1
悬伸长度 A 尺寸:167
内冷式:是
柄直径:63
产品类别:内圆车刀杆

更多参数>>

优点
  • 增加产量 - 抑制振动可以大幅提高切削参数。
  • 表面质量更高。
  • 工艺安全性改善。
  • 优化排屑。

应用
用来安装可更换切削刀头。

提示
配套适用的可更换刀头参见编号 264826 − 264827。

技术说明
  • 可实现高效车削加工。
  • 用于左旋和右旋加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加