商品详情
- 商品名称:车刀杆 左向 柄部直径 / 刀片尺寸 40/11HP mm
- 商品编号:320331 40/11HP
- USP1:右向
- 内冷式:是
- 最小预钻孔直径 D1 min:50
- 柄直径:40
- 应用形式:左向
- 精加工/粗加工分配:粗加工 - 精加工
- 刀片尺寸:11
- 配套适用的转位刀片:DC..11T3..
- 总长度-浮点型:74.0
- 轴与顶尖之间的距离 f:27
- 备件:S05
- 主偏角 κ:93.0
更多参数>>
提示
配套适用的 HP 喷嘴,编号 320001 需要单独订购!备件(编号 320610 − 320626)请参见备件清单。
PSC 夹紧销敬请垂询。