咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆 右向 柄部直径 / 刀片尺寸 63/08HP mm
商品编号
320305 63/08HP
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车刀杆 右向 柄部直径 / 刀片尺寸 63/08HP mm
商品编号:320305 63/08HP
USP1:右向
轴与顶尖之间的距离 f:45
应用:端面车削 | 纵向旋转外部
固定器:PSC
刀柄标准:ISO 26623-1
悬伸长度 A 尺寸:65
主偏角 κ:95.0
备件:P04
内冷式:是
配套适用的转位刀片:WN.. 0804..
刀片尺寸:08HP
精加工/粗加工分配:精加工

更多参数>>

提示
配套适用的 HP 喷嘴,编号 320001 需要单独订购!备件(编号 320610 − 320626)请参见备件清单。
PSC 夹紧销敬请垂询。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加