咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
E-Cut 锯片,硬质合金,SLP 刀柄
商品编号
077858
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
077858 35
切削宽度
夹头
35mm
SLP
销售价 数量
 
442.77
  • 商品详情

商品详情

商品名称:E-Cut 锯片,硬质合金,SLP 刀柄
商品编号:077858 35
适用于

市面上所有 FEIN 多功能刀具和所有其他常见多功能刀具。
技术参数
内容
1
材料
碳纤增强塑料、玻纤增强塑料
属性
切削宽度
35mm
夹头
SLP
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加