咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速主轴外壳 型号 TB90
商品编号
319991 TB90
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高速主轴外壳 型号 TB90
商品编号:319991 TB90
直径D2-浮点-Ⅰ:25.0
外径 D:16.0
外径 D1:25.5
L2:40.0
L3:70.0
刀柄长度 L1:13.5
产品类别:高速转轴

更多参数>>

应用
提高走刀速度和切割速度,可用于直径小的刀具(刀柄直径 3 – 6 mm)。适用于钻孔、去毛刺、雕刻、有限铣削。

技术说明
带冷却液(10 – 60 bar)驱动的高速主轴,转速最高可达 75,000 rpm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加