咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
节段锯片,硬质合金
商品编号
077828
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
077828 90
夹头
锯片直径
SLP
90mm
销售价 数量
 
626.63
  • 商品详情

商品详情

商品名称:节段锯片,硬质合金
商品编号:077828 90
适用于

市面上所有 FEIN 多功能刀具和所有其他常见多功能刀具。
技术参数
材料
碳纤增强塑料 / 玻纤增强塑料
内容
1
属性
夹头
SLP
锯片直径
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加