咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Novometer 轮廓测量仪
商品编号
435170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435170 14-24
435170 22-40
435170 35-60
435170 55-100
435170 95-180
435170 170-255
435170 245-330
供电
校准
测量范围
读数
电源驱动
价格请垂询
14mm - 24mm
0.1mm
电源驱动
价格请垂询
22mm - 40mm
0.1mm
电源驱动
价格请垂询
35mm - 60mm
0.1mm
电源驱动
价格请垂询
55mm - 100mm
0.1mm
电源驱动
价格请垂询
95mm - 180mm
0.1mm
电源驱动
价格请垂询
170mm - 255mm
0.1mm
电源驱动
价格请垂询
245mm - 330mm
0.1mm
销售价 数量
 
7021.56
6493.33
5295.16
5604.37
6995.81
7704.40
8838.16

商品详情

商品名称:Novometer 轮廓测量仪
商品编号:435170 95-180
技术说明

Novometer 轮廓测量仪用于测量圆形、椭圆形或连续多边形钻孔的平均内径。用于测量弹性零件
提示

带有数字显示或滑动联轴器的规格适用于可再现的测量力,敬请垂询。用于测量外径的规格敬请垂询。
属性
供电
电源驱动
校准
价格请垂询
测量范围
95mm - 180mm
读数
0.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加