咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BMT 刀具刀柄 VARIA VXT BMT/X 尺寸 60-90
商品编号
319848 60-90
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:BMT 刀具刀柄 VARIA VXT BMT/X 尺寸 60-90
商品编号:319848 60-90
轴距 L1 右侧:94.0
轴距 L2 左侧:84.0
b1:108.0
L1:125.0
配套适用的刀柄:VTX4
产品类别:动力头刀具

更多参数>>

优点
  • 优化稳定性和减震性
  • 刀具更换,灵活性和模块化。
  • 超高的准确性和重复精度 (+/- 0.002)。
  • 与 VARIA VX 向下兼容

应用
用于静态旋转应用的快速更换系统。

适用于
规格尺寸:40-95、55-70、55-100 嵌件 VARIA 编号 319845。
规格尺寸:60-80、65-72 嵌件 VARIA 编号 319846

技术说明
VXT − 双锥柔性系统。通过多边形,最高可以耐抗 200 N•m 的扭矩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加